Justierzange Form C 45° abgewinkelt, flach-breit 140 mm

Artikel-Nr.: 717405 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 140 mm
    Backenlänge 33 mm
    Maulform flach-breit, 45° abgewinkelt
    Form C
    Norm DIN 5235
    Ausführung Backen Innenseite glatt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche verchromt
    Produktart Justierzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 717405 140
    EAN / GTIN 4045197932204
    Herstellernummer 717405 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extra flache und schlanke Backen, Innenseite glatt. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN 5235

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb