• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,AKBU 35 PMQW Select

Artikel-Nr.: 71700262000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71700262000
EAN / GTIN 4014586889122
Herstellernummer 71700262000
L-Nummer L00010 3420

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm
  • AKBU 35 PMQW Select
  • Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle

Merkmal:

  • Akku-Spannung 18 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
  • Akku-Schnittstelle 18 V
  • Motor bürstenlos
  • Lastdrehzahl 130 - 520 1/min
  • Werkzeugaufnahme MK 2
  • HM Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø 18 mm
  • Gewindebohren M 14
  • Senken max. Ø 31 mm
  • Reiben max. Ø 18 mm
  • Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 9 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 195 x 70 mm
  • Gewicht ohne Akku 12,10 kg

Vorteil:

  • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
  • Kleine und leichte Maschine für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit Tachoelektronik und FEIN HighPower Akku mit hochstromfähigen Zellen
  • Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
  • FEIN HighPower Li-Ionen-Akku. Dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku für hohen Arbeitsfortschritt
  • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Kippsensor
  • Rechts-/Linkslauf
  • Elektronische Drehzahleinstellung
  • Extra großer Hubbereich
  • MK2-Werkzeugaufnahme
  • Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
  • Drehzahlspeicher ″Memory Function″
  • Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • * optional mit Zubehör
  • ** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmittelpumpe
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Spänehaken
  • 1 Zentrierstift
  • 1 Berührschutz
  • 1 Austreibkeil
  • 1 Koffer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb