Mechanikerzange verchromt oval-spitz, gekröpft 200 mm

Artikel-Nr.: 716800 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: gekröpft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 73 mm
    Ausführung Backen innen geraut
    Maulform oval-spitz, gekröpft
    Norm DIN ISO 5745
    Form gekröpft
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche verchromt
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 716800 200
    EAN / GTIN 4003773017134
    Herstellernummer 38 35 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige, lange Backen, innen geraut. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb