Mechanikerzange verchromt oval-spitz, gerade 200 mm

Artikel-Nr.: 716600 200
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: gerade

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 73 mm
    Ausführung Backen innen geraut
    Maulform oval-spitz, gerade
    Norm DIN ISO 5745
    Form gerade
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche verchromt
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 716600 200
    EAN / GTIN 4003773039594
    Herstellernummer 38 15 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kräftige, lange Backen, innen geraut. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb