• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Chinohose 2-Wege-Stretch Dunkel Marineblau D19, dunkel marineblau

Artikel-Nr.: 716518308600D19
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe dunkel marineblau
Konfektionsgröße DE 19
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716518308600D19
EAN / GTIN 7330509774250
Herstellernummer 716518308600D19

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 245 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße
2-Wege-Stretch

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Chinohose mit einem etwas schlankeren, femininen Schnitt
  • Vollständig aus 2-Wege-Stretch Stoff, um mehr Komfort bei der Arbeit in Geschäften oder im praktischen Einsatz zu bieten
  • Die Hose ist so entwickelt, dass sie wiederholten industriellen Wäschen standhält und über eine intelligente Reißverschlusstasche verfügt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb