• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Arbeitshose mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau C36

Artikel-Nr.: 716318113389C36
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 36
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 716318113389C36
EAN / GTIN 7330509615201
Herstellernummer 716318113389C36

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Taschen
Handytasche innen
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Gesäßtasche, eine mit Patte
Außenliegende Kniepolstertaschen

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite Reflexstreifen

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche

Beschreibung:

  • Die High Vis Arbeitshose ist geeignet für harte Arbeitsbedingungen in fordernder Umgebung
  • Die Hose ist flexibel und robust mit einer elastischen Taille und Stretch-Einsätzen für einen bequemen Sitz
  • Sie hat verschiedene funktionelle Taschen und durchdachte Details für eine verbesserte Leistung
  • Die Kniepolstertasche wurde für das Kniepolster 4027 entwickelt und ist mit CORDURA® Stretch Stoff für besseren Komfort bei der Arbeit auf den Knien ausgestattet
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe Y
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb