• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle

Artikel-Nr.: 71602
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71602
EAN / GTIN 4017976716022
Herstellernummer 71602
L-Nummer L90080 1048

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 135
Radgröße (mm): 125 x 32
Bereifung: TPE
Bauhöhe (mm): 165
Anschraubplatte (mm): 105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm): 80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm): 9

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb