• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Arbeitshose Stretch Dunkelgrau/Schwarz C42

Artikel-Nr.: 715911469899C42
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
Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 42
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715911469899C42
EAN / GTIN 7330509484975
Herstellernummer 715911469899C42
L-Nummer L00980 316

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 25% Polyamid, CORDURA® Nyco, 250g/m²

Taschen
Zollstocktasche innen
Handytasche innen
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund

Beschreibung:

  • Moderne Service-Arbeitshose aus einem leichtem aber trotzdem abriebfestem Material, mit schnelltrocknender Funktion - deshalb ist die Bundhose ideal für Arbeiten drinnen oder in warmer Umgebung
  • Dieses Modell ist enger geschnitten und hat vorgeformte Knie für erhöhten Tragekomfort
  • Für optimale Bewegungsfreiheit habe wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel an den Hüften, Knien und im Schritt
  • Die Hose besitzt eine Stift- und Messertasche für Links- und Rechtshänder, eine innenliegende Handytasche aus Mesh sowie einen verlängerbaren Beinabschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb