Feinmechanikerzange verchromt flach-spitz 125 mm

Artikel-Nr.: 715800 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Backenlänge 27 mm
Maulform flach-spitz, gerade
Norm DIN ISO 9655
Ausführung Backen Innenseite glatt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche verchromt
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715800 125
EAN / GTIN 4003773043645
Herstellernummer 37 23 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, schlanken Backen, Innenseite glatt. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb