Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²
Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Messerhalter mit Knopf
Gummizug an der Taille
Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Handytasche
Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
Schräge Eingrifftaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen
Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
Funktionalität
Damengröße
Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien, Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Diese Damen High-Vis Arbeitshose mit Werkzeugtaschen ist robust, wasserabweisend und kühl
- Hoher Tragekomfort, perfekte Funktionalität und CORDURA®-Verstärkungen an den Knien
- Die Bundhose hat einen elastischen Bund für bessere Passform und einen Kordelzug am Beinabschluss
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2
Norm:
- Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zertifizierungsgruppe Y
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032