• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Arbeitshose ohne Werkzeugtaschen High Vis Orange/Marineblau C34

Artikel-Nr.: 715518115389C34
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
Farbe orange / marineblau
Konfektionsgröße DE 34
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715518115389C34
EAN / GTIN 7330509505168
Herstellernummer 715518115389C34

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Abnehmbare Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Messerhalter mit Knopf
Gummizug an der Taille

Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Handytasche
Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte
Schräge Eingrifftaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug

Funktionalität
Damengröße

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Diese Damen High-Vis Arbeitshose ohne Werkzeugtaschen ist robust, wasserabweisend und kühl
  • Hoher Tragekomfort, perfekte Funktionalität und CORDURA®-Verstärkungen an den Knien
  • Die Bundhose hat einen elastischen Bund für bessere Passform und einen Kordelzug am Beinabschluss
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe Y
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb