Montierzange oval-spitz 200 mm

Artikel-Nr.: 715425 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 34 mm
    Maulform oval-spitz, gerade
    Norm DIN ISO 5743
    Ausführung Backen innen gezahnt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Herstellernummer 28 21 200

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit langen, schlanken Backen und besonders langen, schlanken Schenkeln. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
    Mit oval-spitzen Backen, Greifflächen gezahnt.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb