Nadelzange 45° abgewinkelt, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 715100 160
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 55 mm
Maulform oval-spitz, 45° abgewinkelt
Norm DIN ISO 5743
Ausführung Backen innen glatt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Zange Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715100 160
EAN / GTIN 4003773046790
Herstellernummer 31 21 160

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders langen und schlanken, oval-spitzen Backen. Auf 3 mm breit und 1 mm hoch spitz zulaufend. Backen innen glatt. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Mit 45° abgewinkelten Backen.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb