• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Shorts Stretch Marineblau/Schwarz C40

Artikel-Nr.: 714918458999C40
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe marineblau / schwarz
    Konfektionsgröße DE 40
    Produktart Short

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 714918458999C40
    EAN / GTIN 7330509538678
    Herstellernummer 714918458999C40

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, feingewebt , 166g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen
    Handytasche innen
    Seitentaschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

    Funktionalität
    Stretch-Einsätze
    Damengröße

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund

    Beschreibung:

    • Shorts mit Stretch Einsätzen und elastischem Bund für optimale Bewegungsfreiheit und Komfort
    • Das Material ist leicht, robust und schnelltrocknend

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb