• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bockrolle

Artikel-Nr.: 71473
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Einsatzbereich Transportwagen
    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 71473
    EAN / GTIN 4017976714738
    Herstellernummer 71473
    L-Nummer L90080 1176

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Radgröße (mm): 160 x 40
    Bereifung: TPE-ESD
    Bauhöhe (mm): 196
    Anschraubplatte (mm): 135 x 110
    Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
    Schraubloch-Ø (mm): 11

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb