• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle

Artikel-Nr.: 71453
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71453
EAN / GTIN 4017976714530
Herstellernummer 71453
L-Nummer L90080 1021

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Radgröße (mm): 160 x 40
Bereifung: TPE-ESD
Bauhöhe (mm): 196
Anschraubplatte (mm): 135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm): 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb