• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Industrie Arbeitshose Stretch Schwarz C32, schwarz

Artikel-Nr.: 714418329900C32
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 32
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 714418329900C32
EAN / GTIN 7330509763322
Herstellernummer 714418329900C32
L-Nummer L00980 5391

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Elastofin, Köper, Stretch, 260 g/m²

Taschen
Zollstocktasche innen
Handytasche innen
Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
Hosentaschen mit Reißverschlusstasche
Gesäßtasche, eine mit Patte

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Verdeckte Knöpfe, Metall-Druckknöpfe
D-Ring

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Diese Damen Arbeitshose ist Teil der neuen Industriekollektion mit Stretch von Blåkläder
  • Geeignet für die Industriewäsche, besteht diese kratzerresistente Hose vollständig aus 2-Wege-Stretch Material und hat einen elastischen Bund, der für noch mehr Tragekomfort sorgt
  • Zu den verdeckten Eigenschaften gehören eine Zollstock-Innentasche, eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss und Druckknöpfe, die diese äußerst zuverlässige Hose für das Arbeiten in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen auszeichnen
  • Reflexstreifen sorgen bei Bedarf für zusätzliche Sichtbarkeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb