• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer,ABH 18 Select

Artikel-Nr.: 71400164000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71400164000
EAN / GTIN 4014586889214
Herstellernummer 71400164000
L-Nummer L00010 3195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer
  • ABH 18 Select
  • Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2 J für das Bohren in Beton bis 20 mm

Merkmal:

  • Akku-Spannung 18 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle 18 V
  • Motor bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 1 200 1/min
  • Schlagzahl 0 - 4 400 1/min
  • Schlagenergie 2 J
  • Werkzeugaufnahme SDS-plus
  • Bohr-Ø Beton 20 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl 13 mm
  • Bohr-Ø Holz 22 mm
  • Gewicht ohne Akku 2,30 kg

Vorteil:

  • Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen
  • Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz
  • Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
  • 100 Bohrungen (10x75 mm in Beton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
  • Setzen von 68-mm-Steckdosenlöchern mit Bohrkrone in Mauerwerk
  • Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse
  • Vibrationsarmes Arbeiten mit nur 12 m/s²
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar

Lieferumfang:

  • 1 Handgriff
  • 1 Tiefenanschlag
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb