• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Piraten Hose High Vis Gelb D19

Artikel-Nr.: 713918113300D19
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Konfektionsgröße DE 19
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713918113300D19
EAN / GTIN 7330509541425
Herstellernummer 713918113300D19

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Ausweistasche
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille

Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Vordertaschen mit Balg
Handytasche
Gesäßtaschen mit Balg
Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
Außenliegende Kniepolstertaschen

Funktionalität
Damengröße

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Diese Piraten Hose mit flexiblem Design geht keine Kompromisse ein
  • 3/4 lange Beine bieten eine coole Alternative
  • Zwei CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, bessere Sichtbarkeit bei Arbeiten in extremen Bedingungen

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe X
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb