Montierzange, lange Ausführung, gerade, ganze Länge: 280mm

Artikel-Nr.: 713770 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Backenlänge 76,5 mm
Maulform oval-spitz
Norm DIN ISO 5743
Ausführung Backen gerade, innen gezahnt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Gewicht 235 g
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Herstellernummer 28 71 280

Beschreibung

Ausführung:

Ermöglicht sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform geeignet.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb