{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Herstellernummer | 26 27 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flachrundzange abgewinkelt tauchisoliert nach VDE 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
41,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 829 Stück sofort lieferbar
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backenlänge | 73 | 73 | 73 |
Maulform | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |