Flachrundzange abgewinkelt, verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 713661 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
Backenlänge 69 mm
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713661 200
EAN / GTIN 3662424087332
Herstellernummer 195A.20CPE

Beschreibung

Ausführung:

Backen und Gelenk verchromt, mit starkwandigen Griffhüllen. Ermüdungsfreie Kunststoff-Öffnungsfeder. Backen mit Brennerloch, innen geraut. Schneiden induktiv gehärtet, geeignet für harten und weichen Draht.

Vorteil:

Kompatibel mit Facom Absturzsicherung SLS (Safety Lock System) zum Sichern der Werkzeuge bei Arbeiten in großer Höhe und zum Schutz vor herabfallenden Werkzeugen.

Norm:

DIN ISO 5745

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb