• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 500 x 40 x 203,2 mm 89A 802 J5A V217 /50

Artikel-Nr.: 713537
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Außenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713537
    EAN / GTIN 9003177135378
    Herstellernummer 713537
    L-Nummer L50140 1806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren. Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt. Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle. Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt. Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Spezifikation : 89A 802 J5A V217 /50
    • Abmessung (D x T x H): 500 x 40 x 203,2 mm
    • Durchmesser: 500 mm
    • Stärke: 40 mm
    • Bohrung: 203.2 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Schrägeinstichschleifen möglich
    • Höhere Lebenserwartung
    • Erhöhte Standzeit

    Verwendung:

    • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb