Flachrundzange gerade vollisoliert nach VDE, ganze Länge: 220mm

Artikel-Nr.: 713370 220
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Backen gezahnt
mit Schneide nein
vollisoliert ja
Maulform oval-spitz
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
elektrische Isolierung VDE 1000 V
Werkstoff glasfaserverstärkter Kunststoff
Griff mit Weichkunststoffzone
funkenfrei ja
Backenlänge 75 mm
ganze Länge 220 mm
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 713370 220
EAN / GTIN 4003773073963
Herstellernummer 98 62 02

Beschreibung

Ausführung:

Zange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Griffe mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. Besonders lange, oval-spitze Backen. Vollisolierung reduziert das Kurzschluss-Risiko.
Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb