• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehscheibe COOL-CUT 125x25x20mm C800 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 7133
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7133
EAN / GTIN 9003170071338
Herstellernummer 7133
L-Nummer L50140 2808

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt wurde speziell zum Abziehen von Schnitzmessern entwickelt. Durch seine Korngröße und ein abgestimmtes Bindungssystem ermöglich die Scheibe einen besonders kühlen Schliff. Durch ihre feine Oberfläche verbessert sie die Schnittigkeit und Standzeit der Schneidwerkzeuge. Achten Sie bei der Anwendung immer auf die Drehrichtung der Scheibe. Die Abziehscheibe muss immer von der Schneide weg laufen. Zusätzlich muss der Spannflanschdurchmesser mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 800
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, Hartmetall, Edelstahl, HSS
  • Spezifikation : C 800 - BE11
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Werkstückoberflächengüte

Verwendung:

  • Speziell zum Abziehen von Schnitzmessern geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb