Flachrundzange gerade, verchromt 200 mm

Artikel-Nr.: 713261 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 200 mm
    Backenlänge 75 mm
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713261 200
    EAN / GTIN 3662424087325
    Herstellernummer 185A.20CPE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Backen und Gelenk verchromt, mit starkwandigen Griffhüllen. Ermüdungsfreie Kunststoff-Öffnungsfeder. Backen mit Brennerloch, innen geraut. Schneiden induktiv gehärtet, geeignet für harten und weichen Draht.

    Vorteil:

    Kompatibel mit Facom Absturzsicherung SLS (Safety Lock System) zum Sichern der Werkzeuge bei Arbeiten in großer Höhe und zum Schutz vor herabfallenden Werkzeugen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb