• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Knabber bis 1,3 mm,ABLK 18 1.3 CSE Select

Artikel-Nr.: 71320561000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71320561000
EAN / GTIN 4014586886701
Herstellernummer 71320561000
L-Nummer L00030 579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Knabber bis 1,3 mm
  • ABLK 18 1.3 CSE Select
  • Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm

Merkmal:

  • Akku-Spannung 18 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle MultiVolt
  • Hubzahl 900 - 1 600 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 1,9 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 1,3 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 0,8 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 0,6 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 2 mm
  • Schneidspurbreite 4 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize 19 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 15 / 20 mm
  • Gewicht ohne Akku 1,60 kg

Vorteil:

  • 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
  • 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt
  • Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl
  • *MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar (ausgenommen 12 V/ 6 Ah)
  • Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm
  • Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf
  • Angenehm leichtes Gewicht
  • QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel
  • Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit
  • In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger
  • Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit

Lieferumfang:

  • 1 Matrize für Wellblech (3 01 09 169 00 9)
  • 1 Stempel (6 36 02 050 00 0)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb