{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, gerade | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Herstellernummer | 26 11 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flachrundzange gerade, poliert 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 668 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 615 Stück sofort lieferbar
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 088 Stück sofort lieferbar
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
ganze Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Maulform | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade | oval-spitz, gerade |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | verchromt | blank | blank |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |