• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladebrücke Länge 1,92m

Artikel-Nr.: 71314
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71314
Kopieren
EAN / GTIN 4031405713147
Kopieren
Herstellernummer 071314
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium
  • Zum einfachen und sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen
  • Gebogene-Anfahrwinkel
  • Mit seitlichen Fußleisten
  • Länge: 1,92 m
  • Belastung: 700 kg

Merkmal:

  • Außenbreite: 850 mm
  • Ausziehbar: nein
  • Belag: Aluminium geriffelt
  • Breite: 800 mm
  • Geländer: ohne
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Gesamtlänge max.: 1917 mm
  • Klappbar: nein
  • Länge: 1920 mm
  • Länge: 1600 mm
  • Lichte Weite: 800 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 700 kg
  • Rollstuhlgerecht: nein
  • Überbrückbare Distanz: 1400 mm
  • Zulässige Gesamtbelastung: 700 kg

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb