• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionspruefgeraet

Artikel-Nr.: 712BPB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stromzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 712BPB
    EAN / GTIN 3662424145124
    Herstellernummer 712BPB
    L-Nummer L60130 10546

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalmessgerät mit SMART-Technologie
    • Benutzerfreundlich: 1) Den Drehknopf auf SMART stellen 2) Das Universalmessgerät wählt automatisch die Einstellung aus: AC oder DC
    • Widerstand oder Durchgang 3) Verbindet die Spitzen mit dem Stromkreis; automatische Bewertung am Display 4) Wechselspannung oder Gleichspannung und Durchgang oder Widerstand werden gleichzeitig gemessen. AC /DC oder Widerstand brauchen nicht mehr ausgewählt zu werden.
    • LEISTUNGSMERKMALE: Min Max Funktion Datenhaltefunktion Beleuchtetes doppeltes Display für zusätzliche Informationen
    • Automatische Einstellung Batterie fast leer Anzeige
    • MESSBEREICH: Automatisches True RMS Voltmeter: AC/DC 0 bis 600 V Ohmmeter: 0 bis 10 MOhm Frequenzmessgerät: 0 bis 3 KHZ Durchgangsprüfung
    • Sofortige Anzeige in Amp. (Wenn mit einer Ampere-Strommesszange benutzt)

    Merkmal:

    • L [mm]: 70
    • B [mm]: 40
    • H [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 360

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb