• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bockrolle

Artikel-Nr.: 71272
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71272
EAN / GTIN 4017976712727
Herstellernummer 71272
L-Nummer L90080 1184

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Radgröße (mm): 125 x 40
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm): 165
Anschraubplatte (mm): 105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm): 80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm): 9

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb