• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle mit Feststeller

Artikel-Nr.: 71263
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71263
EAN / GTIN 4017976712635
Herstellernummer 71263
L-Nummer L90080 1206

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Radgröße (mm): 160 x 50
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm): 196
Anschraubplatte (mm): 135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm): 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb