• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger f.Muttern 10-18mm

Artikel-Nr.: 71250011
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
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71250011
EAN / GTIN 4018754173129
Herstellernummer 71250011
L-Nummer L60010 3271

Beschreibung

Beschreibung:

  • verzinkt
  • mechanisch
  • zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 8
  • der Gewindebolzen wird nicht beschädigt
  • während die Spindel eingedreht wird, muss der Mutternsprenger-Körper gegen Verdrehen mit einem Maulschlüssel gesichert werden
  • Schneidmeißel aus hochlegiertem Werkzeugstahl

Merkmal:

  • max. Drehmoment: 40 N·m
  • für Muttern SW mm: 10-18 mm
  • Gr.: 1
  • Gewicht: 193 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb