{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Oberfläche | schwarz atramentiert; Kopf poliert | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
mit Schneide | nein | |
vollisoliert | nein | |
Maulform | oval-spitz; gerade | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadin-Elektrostahl; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
funkenfrei | nein | |
Backenlänge | 54 mm | |
ganze Länge | 160 mm | |
Produktart | Flachrundzange |
Artikelnummer | 712250 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043454 | |
Herstellernummer | 29 21 160 |