Alternativartikel:

Flachrundzange, verchromt, mit Griffhüllen 160 mm

Artikel-Nr.: 712201 160
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche verchromt
Ausführung Backen innen geraut
mit Schneide nein
Maulform oval-spitz; gerade
Norm DIN ISO 5745
Werkstoff Chrom-Vanadin-Elektrostahl; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Griff mit Kunststoff überzogen
funkenfrei nein
Backenlänge 54 mm
ganze Länge 160 mm
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 712201 160
EAN / GTIN 4003773043478
Herstellernummer 29 25 160

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen oval-spitz zulaufend. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang. Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 712200 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb