Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen 160 mm

Artikel-Nr.: 712001 160
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    Backenlänge 41 mm
    Maulform rund-spitz
    Norm DIN ISO 5745
    Ausführung Backen innen glatt
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche Zange verchromt
    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 712001 160
    EAN / GTIN 4003773035084
    Herstellernummer 30 35 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
    Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
    KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Hinweis:

    Vorgängermodell Nr. 712000 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb