• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge FIBERGLASKLINGE 712, 80 im Magazin

Artikel-Nr.: 712.59
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 712.59
EAN / GTIN 4002632910029
Herstellernummer 712.59

Beschreibung

Beschreibung:

Die FIBERGLASKLINGE NR. 712 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,30 mm stark.

Die FIBERGLASKLINGE NR. 712 ist unter der Bestellnummer 712.59 im Magazin zu 80 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb