{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | blank | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 711500 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283542 | |
Herstellernummer | 711500 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Langbeckzange, oval-spitz, blank 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut |
Backenlänge | 50 | 47 |
ganze Länge | 160 | 160 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche Zange | blank | blank |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |