• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Arbeitshose Softshell Marineblau/ High Vis Gelb C50

Artikel-Nr.: 711425138933C50
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe marineblau / high vis gelb
Konfektionsgröße DE 50
EN 20471 (Warnschutz) Klasse 1
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 711425138933C50
EAN / GTIN 7330509879504
Herstellernummer 711425138933C50

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²

Taschen
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh
Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen – abnehmbar und extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
D-Ring am Bund, Verstellbare Taille, Hoher Bund hinten
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe

Abschluss
Beinabschluss mit CORDURA®-Verstärkung, Beinabschluss Kordel mit Druckknopf

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Normale Passform
Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte, 2-Wege-Stretch

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Beinenden, CORDURA® -verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche

Beschreibung:

  • Herbst- und Winter Arbeitshose der Klasse 1 im Damenschnitt, aus 100% dehnbarem Softshell
  • Das Material macht die Hose extrem weich, bequem und geschmeidig
  • Das Material ist wasserdicht, winddicht und hat eine ausgezeichnete Atmungsaktivität
  • Die Hose verfügt über fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine Beintasche mit Balg, eine Zollstocktasche, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschlüssen, Taschen mit Balg auf der Rückseite und praktische Werkzeughalter, wie z
  • B
  • eine Schlaufe für Hammerhalter
  • Die Kniepolstertaschen sind auf der Außenseite mit CORDURA®-Stretch verstärkt
  • Beinabschlüsse mit CORDURA®-Verstärkung für effektiven Schutz vor Abnutzung
  • Die beste Wahl für Arbeiten bei rauem Wetter
  • Auch als Herrenmodell 1821 erhältlich

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • Zertifizierungsgruppe W
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb