• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale IAN XXTP red Easy ESD S1, Größe 35

Artikel-Nr.: 711310-35
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Norm: EN ISO 20345:2011
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
Norm EN ISO 20345:2011
EU-Schuhgröße 35
Farbe rot
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 711310-35
EAN / GTIN 4030839405819
Herstellernummer 711310-35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1 FO/SR, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb