• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CDL Nassbohrkronen 300x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 711267
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 711267
EAN / GTIN 9003177112676
Herstellernummer 711267

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHL1 50098AI DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 300 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb