{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 47 mm | |
Maulform | flach | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | verchromt | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 711180 160 | |
EAN / GTIN | 4062406261887 | |
Herstellernummer | 711180 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langbeckzange, flach, verchromt, mit Griffhüllen 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
736 Stück sofort lieferbar
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 162 Stück sofort lieferbar
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
ganze Länge | 160 | 160 | 160 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | flach | flach | oval-spitz |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Flachzange | Flachzange | Flachzange |