• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle mit Feststeller

Artikel-Nr.: 71113
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71113
EAN / GTIN 4017976711133
Herstellernummer 71113
L-Nummer L90080 899

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 135
Radgröße (mm): 160 x 40
Bereifung: Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm): 196
Anschraubplatte (mm): 135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm): 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb