Langbeckzange, flach, verchromt 140 mm

Artikel-Nr.: 711000 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Backenlänge 42 mm
Maulform flach
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 711000 140
EAN / GTIN 4003773016298
Herstellernummer 30 13 140

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb