Alternativartikel:

Rundzange verchromt mit Griffhüllen 140 mm

Artikel-Nr.: 710801 140
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 140 mm
    Backenlänge 28 mm
    Maulform rund
    Norm DIN ISO 5745
    Ausführung Backen innen glatt
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche Zange verchromt
    Produktart Rundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 710801 140
    EAN / GTIN 4003773042891
    Herstellernummer 22 05 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit kurzen, kräftigen Backen (rund). Backen innen glatt.
    Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
    KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Indiviualisierung oder Tethered Tool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Hinweis:

    Vorgängermodell Nr. 710800 bis zur Verfügbarkeit der KNIPEXent-Modelle weiterhin bestellbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb