• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher Gabelöffnung 35-45mm 200N·m

Artikel-Nr.: 71070003
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
Artikelnummer 71070003
EAN / GTIN 4018754346660
Herstellernummer 71070003

Beschreibung

Beschreibung:

  • verzinkt
  • an schweren Lkw, Bussen und Baufahrzeugen

Merkmal:

  • Gabelöffnung (w): 35-45 mm
  • Lichte Höhe (h) mm: 115 mm
  • max. Belastung: 20 t
  • max. Drehmoment: 200 N·m
  • Gewicht (g): 2900 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb