• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher Gabelöffnung 20mm

Artikel-Nr.: 71070001
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
Artikelnummer 71070001
EAN / GTIN 4018754342372
Herstellernummer 71070001

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren
  • für Pkw- und Lkw-Kugelgelenke
  • 2-stufig verstellbar
  • Körper und Hebel aus Vergütungsstahl
  • gesenkgeschmiedet und vergütet

Merkmal:

  • Gabelöffnung (w): 20 mm
  • Antriebssechskant außen (mm): 24 mm
  • Lichte Höhe (h) mm: 12-50 mm
  • Gewicht (g): 1370 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb