• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher Gabelöffnung 23mm

Artikel-Nr.: 71070000
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
Artikelnummer 71070000
EAN / GTIN 4018754342365
Herstellernummer 71070000

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen und Stabilisatoren
  • für Pkw- und Lkw-Kugelgelenke
  • kompaktes Modell
  • Körper und Hebel aus Vergütungsstahl
  • gesenkgeschmiedet und vergütet

Merkmal:

  • Gabelöffnung (w): 23 mm
  • Antriebssechskant außen (mm): 19 mm
  • Lichte Höhe (h) mm: 65 mm
  • Gewicht (g): 730 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb