• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher M8-M10 5/16-3/8″mm

Artikel-Nr.: 71050002
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71050002
EAN / GTIN 4018754286621
Herstellernummer 71050002
L-Nummer L60010 6318
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausdrehwerkzeug für das Herausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen
  • mit Sechskantantrieb
  • mit Körner und Doppelschneide
  • für Rechts- und Linksgewinde geeignet

Merkmal:

  • passender Spiralbohrer: 4,8 mm 3/16″
  • für Schrauben: 5/16-3/8″ M8-M10 mm
  • Außensechskant (zoll): 3/8
  • Sechskantantrieb außen: 9,5
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 67 mm
  • Gewicht: 16 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb