• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher M5-M6 3/16-1/4″mm

Artikel-Nr.: 71050001
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 71050001
    EAN / GTIN 4018754286614
    Herstellernummer 71050001
    L-Nummer L60010 6317

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausdrehwerkzeug für das Herausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen
    • mit Sechskantantrieb
    • mit Körner und Doppelschneide
    • für Rechts- und Linksgewinde geeignet

    Merkmal:

    • für Schrauben: 3/16-1/4″ M5-M6 mm
    • passender Spiralbohrer: 3,2 mm 1/8″
    • Außensechskant (zoll): 1/4
    • Sechskantantrieb außen: 6,35
    • Gr.: 1
    • Länge mm (L): 60 mm
    • Gewicht: 6 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb